Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY OPV747 -moottori Psc 1/7 Hv 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFJ 12N958

CENTURY OPV747 Moottori Psc 1/7 Hp 1550 Rpm 115v 42v auki

Varastossa
Tuote: AA4JFJ Malli: OPV747Ristiviite: 12N958
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
€510.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-vaihtomoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Kondensaattori vaaditaanMukana
Liiteavoin
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit2.5/2.1/1.6
HP1/7, 1/11, 1/25
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
MoottorisovellusOEM-varaosat
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin kiinnitystyyppiHeinäkuu
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusHeinäkuu
Tyyppikilpi RPM1550/1300/1050
Nopeuksien määrä3
Kokonaispituus6.75 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2.5 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3875
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzLaakeritRungon halkaisijaEristysluokkaPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluHinta
CENTURY OTEB2054A -moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60pallo6.5 "B7.437 "40 astetta CJaettu vaiheAvaa tippuminen€331.09
CENTURY OCP0108 Moottori Psc 1/3 Hv 1625rpm 208-230v 48v Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriTäysin suljettu ilmanvaihto€357.60
CENTURY BL6407 Moottorin varjostettu napa 1/6 hv 1000 rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Holkki5"B4 15 / 16 "40 astetta CVarjostettu pylväsOpen Air-Over€236.43
CENTURY BL6409 -varjostettu napa 1/12 hv 1050 rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Holkki5"B4 15 / 16 "40 astetta CVarjostettu pylväsOpen Air-Over€203.79
CENTURY OCA1036 -moottori Psc 1/3 Hv 1075 208 / min 230-48v 8v Oao | AD4TTP 11MEXNUMX OCA103660pallo5.625 "B5.5 "60 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-Over€234.12
CENTURY OYK1106 -moottori Psc 1 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660pallo5.625 "B5.875 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-Over€389.34
CENTURY OKB1058 -moottori Psc 1/2 hv 825 rpm 230v 48v Oao | AD9UWQ 4VA10 OKB105860pallo5.625 "B5.375 "60 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-Over€39.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OPV747 Moottori Psc 1/7 Hp 1550 Rpm 115v 42v auki
€510.58 / yksikkö