Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 6FFS56UN Hydraulinen pikaliitin Naaras 9 / 16-18 | AC6FKR 33M278

HANSEN 6FFS56UN Hydraulinen pikaliitin naaras 9/16-18

Varastossa
Tuote: AC6FKR Malli: 6FFS56UNRistiviite: 33M278
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
€92.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton teräs
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Yhteyden tyyppiFSAE
Suorittaa loppuunTyhjennä kromaatti
Virtausnopeus3 gpm
LukitusmekanismiVakiohihnan lukko
Max. Paine5075 psi
O-renkaan lanka (tuumaa)9 / 16-18 UNF
Käyttölämpötila alue-4 - 212 astetta F
Parker-vaihtoFEM251-6FO
SAE-suora lanka (tuumaa)9 / 16-18
TiivistäBuna N.
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaLättänaama
HihamateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue-4 - 212 F
Kierteen koko9 / 16 "-18
TyyppiLitteät kasvot, Nainen
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausnopeuseräParker-vaihtoKierteen kokoTyyppiHinta
HANSEN 12FFS75UN Hydraulinen pikaliitin Naaras 3 / 4-16 | AC6FKN 33M275 12ffs75un1 / 2 "12 GPMHydraulinen kytkimen runkoFEM501-8FO3 / 4 "-16Litteät kasvot, Nainen€154.90
HANSEN 12FFS106UN Hydraulinen pikaliitin Naaras AC6FKP 33M276 12ffs106un1 / 2 "12 GPMHydraulinen kytkimen runkoFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Litteät kasvot, Nainen€112.70
HANSEN 16FFS106UN hydraulinen pikaliitin naaras | AC6FKT 33M279 16ffs106un3 / 4 "12 GPMHydraulinen kytkimen runkoFEM621-12FO1-1 / 16 "-12Litteät kasvot, Nainen€241.89
HANSEN 10FFS75UN Hydraulinen pikaliitin Naaras 3 / 4-16 | AC6FKV 33M281 10ffs75un3 / 8 "6 gpmHydraulinen kytkimen runkoFE, 371-8FO3 / 4 "-16Litteät kasvot, Nainen€87.61
HANSEN 12FFP106UN hydraulinen pikaliitin, uros 1-1/16-12 | AC6FKW 33M282 12FFP106UN1 / 2 "12 GPMHydraulinen kytkinnippaFEM502-12FO1-1 / 16 "-12Litteät kasvot, uros€90.52
HANSEN 6FFP56UN hydraulinen pikaliitin uros 9 / 16-18 | AC6FKY 33M284 6FFP56UN-3 gpmHydraulinen kytkinnippaFEM252-6FO9 / 16 "-18Litteät kasvot, uros€41.45
HANSEN 12FFP75UN hydraulinen pikaliitin uros 3 / 4-16 | AC6FLB 33M287 12FFP75UN1 / 2 "12 GPMHydraulinen kytkinnippaFE, M502-8FO3 / 4 "-16Litteät kasvot, uros€84.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 6FFS56UN Hydraulinen pikaliitin naaras 9/16-18
€92.45 / yksikkö