Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 12FFP75UN hydraulinen pikaliitin uros 3 / 4-16 | AC6FLB 33M287

HANSEN 12FFP75UN Hydraulinen pikaliitin uros 3/4-16

Varastossa
Tuote: AC6FLB Malli: 12FFP75UNRistiviite: 33M287

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€97.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton teräs
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFSAE
Suorittaa loppuunTyhjennä kromaatti
Virtausnopeus12 GPM
LukitusmekanismiVakiohihnan lukko
Max. Paine5075 psi
O-renkaan lanka (tuumaa)3 / 4-16 UNF
Käyttölämpötila alue-4 - 212 astetta F
Parker-vaihtoFE, M502-8FO
SAE-suora lanka (tuumaa)3 / 4-16
TiivistäBuna N.
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaLättänaama
HihamateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue-4 - 212 F
Kierteen koko3 / 4 "-16
TyyppiLitteät kasvot, uros
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausnopeuseräParker-vaihtoKierteen kokoTyyppiHinta
HANSEN 12FFS75UN Hydraulinen pikaliitin Naaras 3 / 4-16 | AC6FKN 33M275 12ffs75un1 / 2 "12 GPMHydraulinen kytkimen runkoFEM501-8FO3 / 4 "-16Litteät kasvot, Nainen€166.44
HANSEN 12FFS106UN Hydraulinen pikaliitin Naaras AC6FKP 33M276 12ffs106un1 / 2 "12 GPMHydraulinen kytkimen runkoFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Litteät kasvot, Nainen€129.99
HANSEN 6FFS56UN Hydraulinen pikaliitin Naaras 9 / 16-18 | AC6FKR 33M278 6ffs56un-3 gpmHydraulinen kytkimen runkoFEM251-6FO9 / 16 "-18Litteät kasvot, Nainen€99.33
HANSEN 16FFS106UN hydraulinen pikaliitin naaras | AC6FKT 33M279 16ffs106un3 / 4 "12 GPMHydraulinen kytkimen runkoFEM621-12FO1-1 / 16 "-12Litteät kasvot, Nainen€249.59
HANSEN 10FFS75UN Hydraulinen pikaliitin Naaras 3 / 4-16 | AC6FKV 33M281 10ffs75un3 / 8 "6 gpmHydraulinen kytkimen runkoFE, 371-8FO3 / 4 "-16Litteät kasvot, Nainen€94.13
HANSEN 12FFP106UN hydraulinen pikaliitin, uros 1-1/16-12 | AC6FKW 33M282 12FFP106UN1 / 2 "12 GPMHydraulinen kytkinnippaFEM502-12FO1-1 / 16 "-12Litteät kasvot, uros€102.97
HANSEN 6FFP56UN hydraulinen pikaliitin uros 9 / 16-18 | AC6FKY 33M284 6FFP56UN-3 gpmHydraulinen kytkinnippaFEM252-6FO9 / 16 "-18Litteät kasvot, uros€44.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 12FFP75UN Hydraulinen pikaliitin uros 3/4-16
€97.87 / yksikkö