HANKISON SMM1-3F Ilmankuivauskalvo .34 Cfm 12 W | AB9HAW 2DBC2

HANKISON SMM1-3F ilmankuivaimen kalvo .34 Cfm 12 wattia

Varastossa
Tuote: AB9HAW Malli: SMM1-3FRistiviite: 2DBC2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,904.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuivain
CFM0.34 ja 1.40
Kastepiste-40 - 50 astetta F
SuodattaaLuokan 5 yhdistyminen
Korkeus16 "
Sisääntulo / ulostulo3/8 tuumaa
ISO-luokka2 ja 6
Maks. Ympäristön lämpötila150 F
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Max. Paine200 psi
Vaihe1
TyyppiKalvo
Jännite24/120/240 VAC
Watts12
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0325
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8421398040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysCFMKorkeusISO-luokkaMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. TulolämpötilaTyyppiJänniteHinta
HANKISON HMM1-3F -kuivainkalvo .34 - 1.4 Cfm 3/8 tuumaa | AB9HAP 2DBB5 HMM1-3F8"0.34 ja 1.4011 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo-€1,774.30
HANKISON HMM2-3F -kuivausmembraani 1.28 - 4.55 CFM | AB9HAQ 2DBB6 HMM2-3F8"1.28 ja 4.5515 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo-€2,005.88
HANKISON HMM3-4F -kuivainkalvo 2.18 - 9.55 CFM | AB9HAR 2DBB7 HMM3-4F8"2.18 ja 9.5519 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo-€2,300.09
HANKISON HMM4-4F -kuivainkalvo 4.09 - 13.67 CFM | AB9HAT 2DBB8 HMM4-4F8"4.09 ja 13.6727 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo24/120/240 VAC€2,749.60
HANKISON HMM5-6F -kuivauskalvo 4.6 - 24.5 CFM | AB9HAU 2DBB9 HMM5-6F11 "4.6 ja 24.520 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo-€3,931.71
HANKISON HMM6-6F -ilmankuivainkalvo 12 - 40.4 CFM | AB9HAV 2DBC1 HMM6-6F11 "12.0 ja 40.427 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo-€4,464.40
HANKISON SMM2-3F -kuivainkalvo 1.28 cfm 12 wattia AB9HAX 2DBC3 SMM2-3F8"1.28 ja 4.5520 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo24/120/240 VAC€3,212.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANKISON SMM1-3F ilmankuivaimen kalvo .34 Cfm 12 wattia
€2,904.42 / yksikkö