HANKISON HSHD-13 Heatless Modular Desiccant Air Dryer, Regenerative Desiccant, 13 Cfm | CH6PPV 60RC58

HANKISON HSHD-13 lämpötön modulaarinen kuivausaineilmakuivain, regeneroiva kuivausaine, 13 Cfm

Varastossa
Tuote: CH6PPV Malli: HSHD-13Ristiviite: 60RC58

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,471.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuivain
CFM13 cfm
OhjausventtiiliEi voideltu
Syvyys7"
Kastepiste-40 astetta F
Täyden kuorman ampeerit0.7A
Korkeus26 "
Hz50 / 60 Hz
Tulovirtauskapasiteetti @ 100 PSI13 scfm
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)1 / 2 "
ISO-luokka0.5
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
Maks. Tulolämpötila122 astetta F
Max. Työpaine217 psi
MountLattia, seinä
Ulostulovirtaama @ 100 PSI13 scfm
Vaihe1
Painehäviö6 psi
AjastinSolid State
TyyppiRegeneroiva kuivausaine
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysCFMKorkeusISO-luokkaMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. TulolämpötilaTyyppiJänniteHinta
HANKISON HMM1-3F -kuivainkalvo .34 - 1.4 Cfm 3/8 tuumaa | AB9HAP 2DBB5 HMM1-3F8"0.34 ja 1.4011 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo-€1,774.30
HANKISON HMM2-3F -kuivausmembraani 1.28 - 4.55 CFM | AB9HAQ 2DBB6 HMM2-3F8"1.28 ja 4.5515 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo-€2,005.88
HANKISON HMM3-4F -kuivainkalvo 2.18 - 9.55 CFM | AB9HAR 2DBB7 HMM3-4F8"2.18 ja 9.5519 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo-€2,300.09
HANKISON HMM4-4F -kuivainkalvo 4.09 - 13.67 CFM | AB9HAT 2DBB8 HMM4-4F8"4.09 ja 13.6727 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo24/120/240 VAC€2,749.60
HANKISON HMM5-6F -kuivauskalvo 4.6 - 24.5 CFM | AB9HAU 2DBB9 HMM5-6F11 "4.6 ja 24.520 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo-€3,931.71
HANKISON HMM6-6F -ilmankuivainkalvo 12 - 40.4 CFM | AB9HAV 2DBC1 HMM6-6F11 "12.0 ja 40.427 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo-€4,464.40
HANKISON SMM1-3F Ilmankuivauskalvo .34 Cfm 12 W | AB9HAW 2DBC2 SMM1-3F8"0.34 ja 1.4016 "2 ja 6150 F150 astetta F.Kalvo24/120/240 VAC€2,904.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANKISON HSHD-13 lämpötön modulaarinen kuivausaineilmakuivain, regeneroiva kuivausaine, 13 Cfm
€4,471.71 / yksikkö