Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANKISON DHWJMK2 Kuivausainesäiliö AB9HAD-AB9HAG | AB9HAK 2DBB1

HANKISON DHWJMK2 Desiccant Maint Kit AB9HAD-AB9HAG

Varastossa
Tuote: AB9HAK Malli: DHWJMK2Ristiviite: 2DBB1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegeneratiivinen kuivausaineen kuivausrummun huoltosarja
TyyppiVuotuinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HANKISON DHWJMK1 kuivausaineen huoltosarja AB9HAB AB9HAC | AB9HAJ 2DBA9 LKWJMK1€444.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANKISON DHWJMK2 Desiccant Maint Kit AB9HAD-AB9HAG
€479.04 / yksikkö