Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1/2 tuuman koko | AA3AXR 11G079

PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3AXR Malli: PRHM050V-PPRistiviite: 11G079

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€806.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaalipolypropeeni
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus8.625 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus3 13 / 16 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen säätöalue5 - 125 psi
TiivistemateriaaliVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKorkeusSisääntulon kokoPituusMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 1/2 tuuman koko | AA3AXJ 11G072 PRHM050V-PVValettu PVC8.75 "1 / 2 "3 13 / 16 "140-astetta F1 / 2 "5 - 125 psi€694.46
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 3/4 tuuman koko | AA3AXK 11G073 PRHM075V-PVValettu PVC10.125 "3 / 4 "5.5 "140-astetta F3 / 4 "5 - 125 psi€862.92
PLAST-O-MATIC PRHM100V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 1 tuuman koko | AA3AXL 11G074 PRHM100V-PVValettu PVC10.125 "1"5.5 "140-astetta F1"5 - 125 psi€1,032.83
PLAST-O-MATIC PRHM150V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 1-1/2 tuuman koko | AA3AXM 11G075 PRHM150V-PVValettu PVC11 15 / 16 "1.5 "5"140-astetta F1.5 "5 - 125 psi€1,247.77
PLAST-O-MATIC PRHM200V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 2 tuuman koko | AA3AXN 11G076 PRHM200V-PVKoneistettu PVC11 15 / 16 "2"7"140-astetta F2"5 - 125 psi€1,500.38
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, 3/4 tuuman koko | AA3AXT 11G080 PRHM075V-PPpolypropeeni13 13 / 16 "3 / 4 "5.5 "180-astetta F3 / 4 "5 - 125 psi€1,085.03
PLAST-O-MATIC PRHM100V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1 tuuman koko | AA3AXU 11G081 PRHM100V-PPpolypropeeni13 13 / 16 "1"5.5 "180-astetta F1"5 - 125 psi€1,266.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, koko 1/2 tuumaa
€806.28 / yksikkö