HAMILTON S-MD-83FST-4SL kääntyvä lautaspyörä 4-asentoisella suuntalukolla 14000lb | AE6VRD 5VH81

HAMILTON S-MD-83FST-4SL kääntyvä levypyörä 4-asentoisella suuntalukolla 14000lb

Varastossa
Tuote: AE6VRD Malli: S-MD-83FST-4SLRistiviite: 5VH81

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€875.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokkaSuurempi kuin 6000 lb.
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen lukitus ja jarru
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTaottu teräs
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliTaottu teräs
durometer179 BHN
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli7 x 7 "
Kuormitusluokitus14,000 lb
Lukon tyyppi4-asentoinen suuntalukko
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella7 x 7 "
Kokonaiskorkeus11 "
Levyn koko8-1/2 x 8-1/2"
Levyn paksuus0.625 "
plate tyyppiD
RacewayKarkaistu tarkkuusrulla
VaihtopyöräValmistaja Nro W-830-FST-1-1 / 4
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus kartiomainen tela
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTaottu teräs
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
HAMILTON S-MD-103FST-4SL kääntyvä lautaspyörä, jossa 4-asentoinen suuntalukko | AE6VQT 5VH69 S-MD-103FST-4SL16,000 lb13 "Valmistaja Nro W-1030-FST-1-1 / 410 "3"€973.93
HAMILTON S-MD-104FST-4SL kääntyvä lautaspyörä, 4-asentoinen suuntalukko 18000lb | AE6VQV 5VH71 S-MD-104FST-4SL18,000 lb13 "Valmistaja Nro W-1040-FST-1-1 / 410 "4"€1,055.64
HAMILTON S-MD-63FST-4SL kääntyvä lautaspyörä 4-asentoisella lukolla 12000lb | AE6VRB 5VH79 S-MD-63FST-4SL12,000 lb10 "Valmistaja Nro W-630-FST-1-1 / 46"3"€804.89
HAMILTON S-MD-84FST-4SL kääntyvä lautaspyörä 4-asentoisella suuntalukolla 17000lb | AE6VRH ​​5VH85 S-MD-84FST-4SL17,000 lb11 "Valmistaja Nro W-840-FST-1-1 / 48"4"€1,086.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-MD-83FST-4SL kääntyvä levypyörä 4-asentoisella suuntalukolla 14000lb
€875.36 / yksikkö