HAMILTON S-HS-4TRB kääntyvä lautaspyörä 900 Lb 4 tuuman halkaisija | AG6WKM 49H470

HAMILTON S-HS-4TRB kääntyvä levypyörä 900 Lb 4 tuumaa halk

Varastossa
Tuote: AG6WKM Malli: S-HS-4TRBRistiviite: 49H470

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer90 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus900 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn pyörän ydinmateriaaliValurauta
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaalipolyuretaani
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus0.312 "
plate tyyppiA
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-420-TRB-1/2
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija4"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8716903000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON S-HS-4P kääntyvä lautaspyörä 800 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300-999 paunaafenolisetValmistaja Nro W-420-P-3/4-50 - 300 astetta FRullaMusta4"€189.25
HAMILTON S-HS-6P kääntyvä lautaspyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VQL 5VH56 S-HS-6P7.75 "1000-2999 paunaafenolisetValmistaja Nro W-620-P-3/4-50 - 300 astetta FRullaMusta6"€192.37
HAMILTON S-HS-8P kääntyvä lautaspyörä 1400 lb 8 tuuman halkaisija | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000-2999 paunaafenolisetValmistaja Nro W-820-P-3/4-50 - 300 astetta FRullaMusta8"€207.10
HAMILTON S-HS-4DB kääntyvä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300-999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-420-DB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloVihreä4"€235.50
HAMILTON S-HS-4MB kääntyvä lautaspyörä 1000 Lb 4 tuuman halkaisija | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000-2999 paunaaValurautaValmistaja Nro W-420-MB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspallopunainen4"€216.12
HAMILTON S-HS-6DB kääntyvä lautaspyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000-2999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-620-DB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloVihreä6"€274.17
HAMILTON S-HS-6FSB kääntyvä lautaspyörä 2000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000-2999 paunaaTaottu teräsValmistaja Nro W-6-FSB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloPoista valinta6"€287.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-HS-4TRB kääntyvä levypyörä 900 Lb 4 tuumaa halk
€363.09 / yksikkö