Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON S-HS-6P kääntyvä lautaspyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VQL 5VH56

HAMILTON S-HS-6P kääntyvä levypyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6VQL Malli: S-HS-6PRistiviite: 5VH56
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
€172.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalifenoliset
durometer90 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus1200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus7.75 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus0.312 "
plate tyyppiA
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-620-P-3/4
Kääntösäde0"
Temp. alue-50 - 300 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.72
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON S-HS-4P kääntyvä lautaspyörä 800 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300-999 paunaafenolisetValmistaja Nro W-420-P-3/4-50 - 300 astetta FRullaMusta4"€173.36
HAMILTON S-HS-8P kääntyvä lautaspyörä 1400 lb 8 tuuman halkaisija | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000-2999 paunaafenolisetValmistaja Nro W-820-P-3/4-50 - 300 astetta FRullaMusta8"€188.80
HAMILTON S-HS-4DB kääntyvä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300-999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-420-DB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloVihreä4"€214.10
HAMILTON S-HS-4MB kääntyvä lautaspyörä 1000 Lb 4 tuuman halkaisija | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000-2999 paunaaValurautaValmistaja Nro W-420-MB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspallopunainen4"€206.50
HAMILTON S-HS-6DB kääntyvä lautaspyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000-2999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-620-DB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloVihreä6"€239.28
HAMILTON S-HS-6FSB kääntyvä lautaspyörä 2000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000-2999 paunaaTaottu teräsValmistaja Nro W-6-FSB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloPoista valinta6"€284.04
HAMILTON S-HS-6MB kääntyvä lautaspyörä 1400 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7WZM 6AZJ5 S-HS-6MB7.75 "1000-2999 paunaaValurautaValmistaja Nro W-620-MB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspallopunainen6"€223.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-HS-6P kääntyvä levypyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija
€172.02 / yksikkö