HAMILTON S-EPSD-83NYB kääntyvä lautaspyörä 6500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE7XAT 6AZN4

HAMILTON S-EPSD-83NYB kääntyvä levypyörä 6500 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE7XAT Malli: S-EPSD-83NYBRistiviite: 6AZN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€854.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaSuurempi kuin 6000 lb.
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
durometer85 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli3-7/8 x 5-3/4"
Kuormitusluokitus6500 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pultinreikien ulkopuolella5-1/8 x 6-1/4"
Kokonaiskorkeus10.5 "
Levyn koko6-1/2 x 7-1/2"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiA
RacewayKarkaistu tarkkuusrulla
VaihtopyöräValmistaja Nro W-830-NYB-1
Kääntösäde0"
Temp. alue-30 - 200 astetta F
Rengas laakeritSuljettu tarkkuuspallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtopyöräPyörän materiaaliYdinväriTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
HAMILTON S-EPSD-63FST kääntyvä lautaspyörä 10000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7XAQ 6AZN1 S-EPSD-63FSTValmistaja Nro W-630-FST-1-1 / 4Taottu teräsHopea-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta6"Taottu teräs€762.64
HAMILTON S-EPSD-83FST kääntyvä lautaspyörä 10000 Lb 8 tuuman halkaisija | AE7XAR 6AZN3 S-EPSD-83FSTValmistaja Nro W-830-FST-1-1 / 4Taottu teräsHopea-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta8"Taottu teräs€783.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-EPSD-83NYB kääntyvä levypyörä 6500 Lb 8 tuuman halkaisija
€854.91 / yksikkö