HAMILTON S-EPSD-63FST kääntyvä lautaspyörä 10000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7XAQ 6AZN1

HAMILTON S-EPSD-63FST kääntyvä levypyörä 10000 Lb 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE7XAQ Malli: S-EPSD-63FSTRistiviite: 6AZN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€762.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaSuurempi kuin 6000 lb.
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTaottu teräs
YdinväriHopea
YdinmateriaaliTaottu teräs
durometer179 BHN
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli3-7/8 x 5-3/4"
Kuormitusluokitus10,000 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella5-1/8 x 6-1/4"
Kokonaiskorkeus8.5 "
Levyn koko6-1/2 x 7-1/2"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiA
RacewayKarkaistu tarkkuusrulla
VaihtopyöräValmistaja Nro W-630-FST-1-1 / 4
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus kartiomainen tela
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliTaottu teräs
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.62
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtopyöräPyörän materiaaliYdinväriTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
HAMILTON S-EPSD-83FST kääntyvä lautaspyörä 10000 Lb 8 tuuman halkaisija | AE7XAR 6AZN3 S-EPSD-83FSTValmistaja Nro W-830-FST-1-1 / 4Taottu teräsHopea-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta8"Taottu teräs€783.52
HAMILTON S-EPSD-83NYB kääntyvä lautaspyörä 6500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE7XAT 6AZN4 S-EPSD-83NYBValmistaja Nro W-830-NYB-1NylonMusta-30 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloHarmaa8"Nylon€854.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-EPSD-63FST kääntyvä levypyörä 10000 Lb 6 tuuman halkaisija
€762.64 / yksikkö