HAMILTON S-CH-83TRB Kääntölevypyörä 3000 Lb 8 Halkaisija | AG6WMM 49H547

HAMILTON S-CH-83TRB kääntyvä levypyörä 3000 Lb 8 In Halk

Varastossa
Tuote: AG6WMM Malli: S-CH-83TRBRistiviite: 49H547

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€711.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka3000-5999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer90 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli3-3/8 x 5-1/4"
Kuormitusluokitus3000 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8 x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus10.5 "
Levyn pyörän ydinmateriaaliValurauta
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaalipolyuretaani
Levyn koko5-1/4 x 7-1/4"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiA
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-830-TRB-3/4
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.535
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8716903000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEi merkintää, non-merkintäPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliKokonaiskorkeusRacewayVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritHinta
HAMILTON S-CH-13DB kääntyvä lautaspyörä 3000 Lb 10 tuuman halkaisija | AE6VPQ 5VG92 S-CH-13DBKyllä3000-5999 paunaapolyuretaani12.5 "Tarkkuus palloValmistaja Nro W-1030-DB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus pallo€474.99
HAMILTON S-CH-13FSB kääntyvä lautaspyörä 4000 Lb 10 tuuman halkaisija | AE6VPR 5VG94 S-CH-13FSBEi3000-5999 paunaaTaottu teräs12.5 "Tarkkuus palloValmistaja Nro W-1030-FSB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus pallo€582.17
HAMILTON S-CH-13PH kääntyvä lautaspyörä 2900 Lb 10 tuuman halkaisija | AE6VPT 5VG98 S-CH-13PHKyllä1000-2999 paunaafenoliset12.5 "Tarkkuus palloValmistaja Nro W-1030-P-1-50 - 300 astetta FRulla€312.47
HAMILTON S-CH-63DB kääntyvä lautaspyörä 2200 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VPV 5VH01 S-CH-63DBKyllä1000-2999 paunaapolyuretaani8"Tarkkuus palloValmistaja Nro W-630-DB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus pallo€373.81
HAMILTON S-CH-63FSB kääntyvä lautaspyörä 4000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VPW 5VH03 S-CH-63FSBEi3000-5999 paunaaTaottu teräs8"Tarkkuus palloValmistaja Nro W-630-FSB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus pallo€473.22
HAMILTON S-CH-63PH Kääntölevypyörä 2000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VPX 5VH07 S-CH-63PHKyllä1000-2999 paunaafenoliset8"Tarkkuus palloValmistaja Nro W-630-P-1-50 - 300 astetta FRulla€314.38
HAMILTON S-CH-83DB kääntyvä lautaspyörä 2500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE6VPZ 5VH10 S-CH-83DBKyllä1000-2999 paunaapolyuretaani10.5 "Tarkkuus palloValmistaja Nro W-830-DB-3/4-40 - 200 astetta FTarkkuus pallo€444.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-CH-83TRB kääntyvä levypyörä 3000 Lb 8 In Halk
€711.38 / yksikkö