YLEINEN SÄHKÖ THKMA31000WL Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 600V, 35kAIC 480V | CE6KGA

GENERAL ELECTRIC THKMA31000WL valettu kotelonsuojakatkaisin, 1000A, 600V, 35kAIC, 480V

Tuote: CE6KGA Malli: THKMA31000WL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria1000
KehystyyppiTKM
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE THKMA31000WL -katkaisija on suunniteltu estämään ylikuormitus- ja oikosulkuvaarat
    • Sisältää syöttöliitännän linja- ja kuorman puoleisilla liittimillä vaivatonta asennusta ja johdotusta varten
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkellisen laukaisutoiminnon reagoimaan vakaviin oikosulkuihin kerralla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Toimii ympäristön lämpötilassa 104 ° F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ THKMA836400WL Muottikotelo, 400A, 600V, 35kAIC 480V | CE6KGB THKMA836400WL400-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TKMA836600WL Muottikotelo, K1200 Line, 3P, 1200A, 600VAC | CE6KPP TKMA836600WL600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THKMA31000WL valettu kotelonsuojakatkaisin, 1000A, 600V, 35kAIC, 480V