Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET H-1200-BL-1/4 Messinkinen palloventtiiliputki x putki 1/4 tuumaa | AD3KPE 3ZVU8

HAM-LET H-1200-BL-1/4 messinkipalloventtiilin putki x putki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3KPE Malli: H-1200-BL-1/4Ristiviite: 3ZVU8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€189.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVaihda
Max. Paine300 psi WOG
porttiStandardi
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliYhteyden tyyppieräPutken kokoHinta
HAM-LET H-1200-BL-1/8 messinkipalloventtiiliputki x putki 1/8 tuumaa | AD3KPD 3ZVU7 H-1200-BL-1/8LinjassaPutki x PutkiPalloventtiili1 / 8 "€179.55
HAM-LET H-1200-BL-1/4-A messinkipalloventtiiliputki x putki 1/4 tuumaa | AD3KPF 3ZVU9 H-1200-BL-1/4-AKulmaPutki x PutkiMini palloventtiili1 / 4 "€251.91
HAM-LET H-1280-BN-1/4-A messinkipalloventtiilin kulma Mnpt 1/4 tuumaa | AD3KPJ 3ZVX3 H-1280-BN-1/4-AKulmaMNPT x MNPTPalloventtiili-€165.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET H-1200-BL-1/4 messinkipalloventtiilin putki x putki 1/4 tuumaa
€189.16 / yksikkö