Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A messinkipalloventtiilin kulma Mnpt 1/4 tuumaa | AD3KPJ 3ZVX3

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A messinkipalloventtiilin kulma Mnpt 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3KPJ Malli: H-1280-BN-1/4-ARistiviite: 3ZVX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliKulma
Yhteyden tyyppiMNPT x MNPT
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVaihda
Max. Paine300 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliYhteyden tyyppieräPutken kokoHinta
HAM-LET H-1200-BL-1/8 messinkipalloventtiiliputki x putki 1/8 tuumaa | AD3KPD 3ZVU7 H-1200-BL-1/8LinjassaPutki x PutkiPalloventtiili1 / 8 "€154.65
HAM-LET H-1200-BL-1/4 Messinkinen palloventtiiliputki x putki 1/4 tuumaa | AD3KPE 3ZVU8 H-1200-BL-1/4LinjassaPutki x PutkiMini palloventtiili1 / 4 "€162.91
HAM-LET H-1200-BL-1/4-A messinkipalloventtiiliputki x putki 1/4 tuumaa | AD3KPF 3ZVU9 H-1200-BL-1/4-AKulmaPutki x PutkiMini palloventtiili1 / 4 "€216.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A messinkipalloventtiilin kulma Mnpt 1/4 tuumaa
€153.43 / yksikkö