Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 774L-SS-8MM Laipioyhdistelmä 316 Ruostumaton teräs Let-lok 8mm | AD6YRL 4CMW1

HAM-LET 774L-SS-8MM Bulkhead Union 316 ruostumaton teräs Let-lok 8mm

Varastossa
Tuote: AD6YRL Malli: 774L-SS-8MMRistiviite: 4CMW1

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€97.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Kuusiokoko18mm
Max. Paine4100 - 8100 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 774L-SS-6MM Laipioyhdistelmä 316 Ruostumaton teräs Let-lok 6mm | AD6YRK 4CMV9 774L-SS-6MM16mm4100 - 10,300 psi6mm€87.95
HAM-LET 774L-SS-10MM laipioliitos 316 ruostumaton teräs Let-lok 10mm | AD6YRM 4CMW2 774L-SS-10MM22mm3350 - 6550 psi10mm€125.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 774L-SS-8MM Bulkhead Union 316 ruostumaton teräs Let-lok 8mm
€97.57 / yksikkö