Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 774L-SS-6MM Laipioyhdistelmä 316 Ruostumaton teräs Let-lok 6mm | AD6YRK 4CMV9

HAM-LET 774L-SS-6MM Bulkhead Union 316 ruostumaton teräs Let-lok 6mm

Varastossa
Tuote: AD6YRK Malli: 774L-SS-6MMRistiviite: 4CMV9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€75.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Kuusiokoko16mm
Max. Paine4100 - 10,300 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 774L-SS-8MM Laipioyhdistelmä 316 Ruostumaton teräs Let-lok 8mm | AD6YRL 4CMW1 774L-SS-8MM18mm4100 - 8100 psi8mm€84.03
HAM-LET 774L-SS-10MM laipioliitos 316 ruostumaton teräs Let-lok 10mm | AD6YRM 4CMW2 774L-SS-10MM22mm3350 - 6550 psi10mm€108.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 774L-SS-6MM Bulkhead Union 316 ruostumaton teräs Let-lok 6mm
€75.76 / yksikkö