Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 Nainen Run Tee Ruostumaton Teräs 1/4 tuuman T-paidat | AG2LKF 31LC56

HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 Female Run Tee ruostumattomasta teräksestä 1/4 tuuman T-paidat

Varastossa
Tuote: AG2LKF Malli: 771LF SS 1/4 X 1/4Ristiviite: 31LC56

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen Run Tee
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiPakkaus x FPT
Kuusiokoko13 / 16 "
Max. Paine4100 - 10,300 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 Nainen Run Tee Ruostumaton Teräs 1/2 tuuman T-paidat | AG2LKD 31LC54 771LF SS 1/2 x 1/23 / 4-201.125 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€194.41
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/4 Nainen Run Tee Ruostumaton Teräs 1/2 tuuman T-paidat | AG2LKE 31LC55 771LF SS 1/2 x 1/43 / 4-201.125 "2650 - 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€114.80
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/8 Nainen Run Tee Ruostumaton Teräs 1/4 tuuman T-paidat | AG2LKG 31LC57 771LF SS 1/4 x 1/87 / 16-205 / 8 "4100 - 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€108.14
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 Nainen Run Tee Ruostumaton Teräs 3/8 tuuman T-paidat | AG2LKH 31LC58 771LF SS 3/8 x 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 - 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€114.10
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 3/8 Nainen Run Tee Ruostumaton Teräs 3/8 tuuman T-paidat | AG2LKJ 31LC59 771LF SS 3/8 x 3/89 / 16-2013 / 16 "3350 - 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€118.18
HAM-LET 3002669 Female Run Tee, 316 ruostumaton teräs, 6 mm x 6 mm Putken ulkohalkaisija | CR3PBZ 787YH5 3002669-----€103.20
HAM-LET 3004267 Female Run T-paita, 316 ruostumatonta terästä, puristus x FNPT x puristus | CR3PCA 787YH4 3004267-----€173.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 Female Run Tee ruostumattomasta teräksestä 1/4 tuuman T-paidat
€115.82 / yksikkö