Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/2 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 12mm x 1 / 2in | AD6YQL 4CMT5

HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/2 liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 12mm x 1/2in

Varastossa
Tuote: AD6YQL Malli: 766L-SS-12MM X 1/2Ristiviite: 4CMT5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R) x FNPT
Kuusiokoko27mm
Max. Paine2650 - 6750 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/4 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 6mm x 1 / 4in | AD6YQC 4CMR6 766L-SS-6MM X 1/419mm4100 - 10,300 psi1 / 4 "6mm€60.57
HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/2 -liitin 316 Ruostumaton teräs Let-lok x F 6mm x 1/2in | AD6YQD 4CMR7 766L-SS-6MM X 1/227mm4100 - 10,300 psi1 / 2 "6mm€82.19
HAM-LET 766L-SS-8MM X 1/4 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 8mm x 1 / 4in | AD6YQE 4CMR8 766L-SS-8MM X 1/419mm4100 - 8100 psi1 / 4 "8mm€64.01
HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/4 -liitin 316 Ruostumaton teräs Let-lok x F 10mm x 1/4in | AD6YQF 4CMR9 766L-SS-10MM X 1/419mm3350 - 6550 psi1 / 4 "10mm€62.19
HAM-LET 766L-SS-10MM X 3/8 Liitin 316 Ruostumaton teräs Let-lok x F 10mm x 3/8in | AD6YQG 4CMT1 766L-SS-10MM X 3/822mm3350 - 6550 psi3 / 8 "10mm€75.00
HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/2 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 10mm x 1 / 2in | AD6YQH 4CMT2 766L-SS-10MM X 1/227mm3350 - 6550 psi1 / 2 "10mm€123.44
HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/4 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 12mm x 1 / 4in | AD6YQJ 4CMT3 766L-SS-12MM X 1/422mm2650 - 6750 psi1 / 4 "12mm€98.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/2 liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 12mm x 1/2in
€112.18 / yksikkö