Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 766L-SS-10MM X 3/8 Liitin 316 Ruostumaton teräs Let-lok x F 10mm x 3/8in | AD6YQG 4CMT1

HAM-LET 766L-SS-10MM X 3/8 liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 10mm x 3/8in

Varastossa
Tuote: AD6YQG Malli: 766L-SS-10MM X 3/8Ristiviite: 4CMT1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R) x FNPT
Kuusiokoko22mm
Max. Paine3350 - 6550 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/4 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 6mm x 1 / 4in | AD6YQC 4CMR6 766L-SS-6MM X 1/419mm4100 - 10,300 psi1 / 4 "6mm€60.57
HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/2 -liitin 316 Ruostumaton teräs Let-lok x F 6mm x 1/2in | AD6YQD 4CMR7 766L-SS-6MM X 1/227mm4100 - 10,300 psi1 / 2 "6mm€82.19
HAM-LET 766L-SS-8MM X 1/4 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 8mm x 1 / 4in | AD6YQE 4CMR8 766L-SS-8MM X 1/419mm4100 - 8100 psi1 / 4 "8mm€64.01
HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/4 -liitin 316 Ruostumaton teräs Let-lok x F 10mm x 1/4in | AD6YQF 4CMR9 766L-SS-10MM X 1/419mm3350 - 6550 psi1 / 4 "10mm€62.19
HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/2 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 10mm x 1 / 2in | AD6YQH 4CMT2 766L-SS-10MM X 1/227mm3350 - 6550 psi1 / 2 "10mm€123.44
HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/4 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 12mm x 1 / 4in | AD6YQJ 4CMT3 766L-SS-12MM X 1/422mm2650 - 6750 psi1 / 4 "12mm€98.10
HAM-LET 766L-SS-12MM X 3/8 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 12mm x 3 / 8in | AD6YQK 4CMT4 766L-SS-12MM X 3/822mm2650 - 6750 psi3 / 8 "12mm€94.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 766L-SS-10MM X 3/8 liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x F 10mm x 3/8in
€75.00 / yksikkö