Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING F29T8SPX35 / U / ECO U-muotoinen loistelamppu T8 3500k | AA3YUY 11Z447

GE LIGHTING F29T8SPX35/U/ECO U-muotoinen loistelamppu T8 3500k

Varastossa
Tuote: AA3YUY Malli: F29T8SPX35/U/ECORistiviite: 11Z447

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-muotoinen loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä30,000 hr.
Keskimääräinen elämä30,000 hr.
Base TypeKeskikokoinen kaksinapainen (G13)
Taivuta säde1.625 "
Lampun halkaisija1"
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniNeutraali
Värilämpötila.3500K
CRI82
Alkuperäinen lumenia2500
Lampun nimitysF29T8SPX35 / U / ECO
Lampun halkaisija1"
Lampun muotoT8
Lampun sävyNeutraali
lampun tyyppiU-muoto
Pituus22.5 "
Lumens2500
Maks. Kokonaispituus22.5 "
Keskimääräinen lumenia2200
Min. Aloituslämpötila.59-astetta F
Lampun kokoT
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
AloitustyyppiNopea
Jännite135
Watts29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8539310060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun nimitysKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun sävyLumensKeskimääräinen lumeniaMin. Aloituslämpötila.AloitustyyppiHinta
GE LIGHTING F26T8SPX35 / U / ECO U-muotoinen loistelamppu T8 3500k | AA3YUV 11Z444 F26T8SPX35 / U / ECOF26T8SPX35 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Neutraali2250190059-astetta FNopea€10.50
GE LIGHTING F26T8SPX41 / U / ECO U-muotoinen loistelamppu T8 Cool 4100k | AA3YUW 11Z445 F26T8SPX41 / U / ECOF26T8SPX41 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Viileä2250190059-astetta FNopea€4.33
GE LIGHTING F29T8SPX41 / U / ECO U-muotoinen loistelamppu T8 Cool 4100k | AA3YUZ 11Z448 F29T8SPX41 / U / ECOF29T8SPX41 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Viileä2500220059-astetta FNopea€3.94
GE LIGHTING F32T8 / SPX35 / U6 / ECO U-muotoinen loistelamppu 22-1 / 2 tuuman pituus | AB9QPT 2ETT2 F32T8 / SPX35 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Neutraali28002622-Nopea€27.96
GE LIGHTING F32T8 / SPX41 / U6 / ECO U-muotoinen loistelamppu T8 4100k Cool | AB9QPU 2ETT3 F32T8 / SPX41 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Viileä28002622-Nopea€27.22
GE LIGHTING F31T8 / SPX30 / U / ECO U-muotoinen loistelamppu 3000k lämmin T8 | AB9QPV 2ETT7 F31T8 / SPX30 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 hr.24,000 hr.Lämmin27752636-Nopea€24.16
GE LIGHTING F31T8 / SPX35 / U / ECO U-muotoinen loistelamppu Neutraali 3500k | AB9QPW 2ETT8 F31T8 / SPX35 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 hr.24,000 hr.Neutraali27752636-Nopea€26.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING F29T8SPX35/U/ECO U-muotoinen loistelamppu T8 3500k
€3.94 / yksikkö