Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 3000588 MALE CONNECTOR, 316 SS, Compression x MNPT, For 22 mm Tube OD | CR3NZR 787Y99

HAM-LET 3000588 UROSLIITIN, 316 SS, puristus x MNPT, 22 mm putken ulkohalkaisijalle

Varastossa
Tuote: CR3NZR Malli: 3000588Ristiviite: 787Y99

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/8 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 4mm x 1 / 8in | AD6YNU 4CML2 768L-SS-4MM X 1/81 / 8-2712mm5500 - 10,300 psi1 / 8 "4mm€53.08
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/4 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 4mm x 1 / 4in | AD6YNV 4CML3 768L-SS-4MM X 1/41 / 4-1812mm5500 - 10,300 psi1 / 4 "4mm€46.43
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/8 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 6mm x 1 / 8in | AD6YNW 4CML4 768L-SS-6MM X 1/81 / 8-2714mm4100 - 10,300 psi1 / 8 "6mm€35.69
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/4 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 6mm x 1 / 4in | AD6YNX 4CML5 768L-SS-6MM X 1/41 / 4-1814mm4100 - 10,300 psi1 / 4 "6mm€34.87
HAM-LET 768L-SS-6MM X 3/8 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 6mm x 3 / 8in | AD6YNY 4CML6 768L-SS-6MM X 3/83 / 8-1814mm4100 - 10,300 psi3 / 8 "6mm€47.58
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/2 -liitin 316 ruostumatonta terästä Let-lok x M 6mm x 1 / 2in | AD6YNZ 4CML7 768L-SS-6MM X 1/21 / 2-1414mm4100 - 10,300 psi1 / 2 "6mm€72.80
HAM-LET 768L-SS-8MM X 1/4 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 8mm x 1 / 4in | AD6YPA 4CML8 768L-SS-8MM X 1/41 / 4-1815mm4100 - 8100 psi1 / 4 "8mm€44.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 3000588 UROSLIITIN, 316 SS, puristus x MNPT, 22 mm putken ulkohalkaisijalle
€199.45 / yksikkö