Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 768L-SS-6MM X 3/8 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 6mm x 3 / 8in | AD6YNY 4CML6

HAM-LET 768L-SS-6MM X 3/8 liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 6mm x 3/8in

Varastossa
Tuote: AD6YNY Malli: 768L-SS-6MM X 3/8Ristiviite: 4CML6
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
€47.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Pakkauskierteen koko3 / 8-18
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko14mm
Max. Paine4100 - 10,300 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/8 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 4mm x 1 / 8in | AD6YNU 4CML2 768L-SS-4MM X 1/81 / 8-2712mm5500 - 10,300 psi1 / 8 "4mm€53.08
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/4 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 4mm x 1 / 4in | AD6YNV 4CML3 768L-SS-4MM X 1/41 / 4-1812mm5500 - 10,300 psi1 / 4 "4mm€46.43
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/8 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 6mm x 1 / 8in | AD6YNW 4CML4 768L-SS-6MM X 1/81 / 8-2714mm4100 - 10,300 psi1 / 8 "6mm€35.69
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/4 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 6mm x 1 / 4in | AD6YNX 4CML5 768L-SS-6MM X 1/41 / 4-1814mm4100 - 10,300 psi1 / 4 "6mm€34.87
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/2 -liitin 316 ruostumatonta terästä Let-lok x M 6mm x 1 / 2in | AD6YNZ 4CML7 768L-SS-6MM X 1/21 / 2-1414mm4100 - 10,300 psi1 / 2 "6mm€72.80
HAM-LET 768L-SS-8MM X 1/4 -liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 8mm x 1 / 4in | AD6YPA 4CML8 768L-SS-8MM X 1/41 / 4-1815mm4100 - 8100 psi1 / 4 "8mm€44.57
HAM-LET 768L-SS-8MM X 3/8-urosliitin, 316 ruostumatonta terästä, Let-lok X MNPT, 8 mm: n putkikoko, 3350-6550 Psi | AD6YPB 4CML9 768L-SS-8MM X 3/83 / 8-1815mm3350 - 6550 psi3 / 8 "8mm€51.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 768L-SS-6MM X 3/8 liitin 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 6mm x 3/8in
€47.58 / yksikkö