Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC TV-425-25 Rengasventtiili, 2 tuumaa-25 kpl. | AC6HBX 33W560

HALTEC TV-425-25 napsautettava rengasventtiili 2 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HBX Malli: TV-425-25Ristiviite: 33W560

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasventtiili
VäriMusta
Pituus2"
MateriaaliMetalli
Max. Ilmanpaine65 psi
Vanteen reiän koko. 625 "
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
HALTEC TV-412-100 napsautettava rengasventtiili 7/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC6HAX 33W537 TV-412-1007 / 8 "Kumimetalli100€67.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-425-25 napsautettava rengasventtiili 2 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus
€30.04 /pakkaus