Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC TV-412-100 napsautettava rengasventtiili 7/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC6HAX 33W537

HALTEC TV-412-100 pikakiinnitteinen rengasventtiili 7/8 tuumaa – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HAX Malli: TV-412-100Ristiviite: 33W537
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
€67.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasventtiili
VäriMusta
Pituus7 / 8 "
MateriaaliKumimetalli
Max. Ilmanpaine65 psi
Vanteen reiän koko. 453 "
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
HALTEC TV-425-25 Rengasventtiili, 2 tuumaa-25 kpl. | AC6HBX 33W560 TV-425-252"Metalli25€30.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-412-100 pikakiinnitteinen rengasventtiili 7/8 tuumaa – 100 kpl pakkaus
€67.24 /pakkaus