SALSBURY INDUSTRIES 2255SAN Mail Drop Door Sandstone -kivi | AG3GLK 33KR79

SALSBURY INDUSTRIES 2255SAN Mail Drop Door Sandstone

Tuote: AG3GLK Malli: 2255SANRistiviite: 33KR79

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostin pudotusovi
Laatikon materiaalialumiini
VäriHiekkakivi
Syvyys6"
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus7"
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino10 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
Tyyppikoolla
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2255ALM Postiovet alumiini | AG3GLF 33KR75 2255 ALMAlumiini€450.56
SALSBURY INDUSTRIES 2255BRS Postin pudotusoven messinki | AG3GLG 33KR76 2255BRSMessinki-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2255BRZ Postin pudotusoven pronssi | AG3GLH 33KR77 2255 BRZPronssi€450.56
SALSBURY INDUSTRIES 2255GRN Postin pudotusovi vihreä | AG3GLJ 33KR78 2255 GRNVihreä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2255SAN Mail Drop Door Sandstone