Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC H-42 suora rengasventtiili 1 1/2 tuumaa | AC6GXB 33W447

HALTEC H-42 suora rengasventtiili 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6GXB Malli: H-42Ristiviite: 33W447

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora rengasventtiili
Pituus1.5 "
MateriaaliMessinki
Max. Ilmanpaine200 psi
Vanteen reiän koko13 / 16 "
Kierteen koko1 / 2 "NPT
Venttiilin kokoSuuri reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC H-42 suora rengasventtiili 1 1/2 tuumaa
€17.94 / yksikkö