Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC GCS-A: n analogisen mittarin tarkistusasema 160 Psi | AC6GZA 33W493

HALTEC GCS-A analogisen mittarin tarkistusasema 160 Psi

Varastossa
Tuote: AC6GZA Malli: GCS-ARistiviite: 33W493

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€553.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittarin tarkistusasema
Kalibrointi2 PSI
Väri / viimeistelyMusta
Ulottuvuus8-3 / 8 "L x 7" W
alue0 - 160 psi
KäytettyRenkaan mittarin tarkistaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0275
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC GCS-A analogisen mittarin tarkistusasema 160 Psi
€553.44 / yksikkö