HALLOWELL USVP3288-6A-PT laatikkokaappi koottu 36 tuuman leveys 18 tuumainen D | AD8BNL 4HU20

HALLOWELL USVP3288-6A-PT laatikkolokero koottu 36 tuumaa leveys 18 tuumaa D

Tuote: AD8BNL Malli: USVP3288-6A-PTRistiviite: 4HU20
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,756.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriPergamentti
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiVedä sormella
Koukut per aukkoEi eristetty
perintö6"
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(3) Leveä, (18) Henkilö
Kaapin oven tyyppiClearview
Lukitusjärjestelmä1-Point
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus10.5 "
Avausleveys9.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
eläinKuusi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.45
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaKoukut per aukkoKaapin kokoonpanoLukitusjärjestelmäAvaussyvyysKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
HALLOWELL USVP1228-6A-PT -rasiakaappi koottu 12 tuuman leveys 12 tuuman D | AD8BNF 4HU15 USVP1228-6A-PTkoollaEi eristetty(1) Leveä, (6) Henkilö1-Point11 "12 "12 "€623.08
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USVP3228-6A-PT laatikkokaappi koottu 36 tuuman leveys 12 tuuman D | AD8BNG 4HU16 USVP3228-6A-PTkoollaEi eristetty(3) Leveä, (18) Henkilö1-Point11 "12 "36 "€1,589.70
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USVP1258-6A-PT Box Locker (1) Leveä (6) Henkilö 6 Taso | AD8BNH 4HU17 USVP1258-6A-PTkoollaEi eristetty(1) Leveä, (6) Henkilö1-Point14 "15 "12 "€667.41
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USVP3258-6A-PT Laatikkokaappi (3) Leveä (18) Henkilö 6 Taso | AD8BNJ 4HU18 USVP3258-6A-PTkoollaEi eristetty(3) Leveä, (18) Henkilö1-Point14 "15 "36 "€1,555.25
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USVP1288-6A-PT -rasiakaappi koottu 12 tuuman leveys 18 tuumainen D | AD8BNK 4HU19 USVP1288-6A-PTkoollaEi eristetty(1) Leveä, (6) Henkilö1-Point17 "18 "12 "€664.06
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USVP1788-16APT -rasiakaappi 72 tuuman leveys 18 tuuman D 78 tuuman korkeus | AD8BNM 4HU21 USVP1788-16APTkoolla(2) Yksikköä kohti(16) Henkilö1-Point17 "18 "72 "€1,498.11
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USVP1228-6PT -laatikkokaappi kokoonpanematta 12 tuuman leveys 12 tuuman D | AD9VXM 4VEZ2 USVP1228-6PTKokoonpanematonEi eristetty(1) Leveä, (6) HenkilöMonipisteinen automaattinen11 "12 "12 "€534.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL USVP3288-6A-PT laatikkolokero koottu 36 tuumaa leveys 18 tuumaa D
€1,756.86 / yksikkö