HALLOWELL UCTL392 (30) -5A-K-PL Matkapuhelinkaappi 27 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 30-1 / 2 tuuman korkeus | AH2XAL 30LW06

HALLOWELL UCTL392(30)-5A-K-PL matkapuhelinlokero 27 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys x 30-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH2XAL Malli: UCTL392(30)-5A-K-PLRistiviite: 30LW06

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,211.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkapuhelimen kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriVaaleanharmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Lukon tyyppiKey Cam -lukko
Kaapin kokoonpano(3) Leveät, (15) Aukot
Kaapin oven tyyppiVankka
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Avaussyvyys11 "
Avauskorkeus5.5 "
Avausleveys7.5 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus30.5 "
kokonaisleveys27 "
eläinViisi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin kokoonpanokokonaisleveysHinta
HALLOWELL UCTL192 (30) -5A-K-PL Matkapuhelinkaappi 9 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 30-1 / 2 tuuman korkeus | AH2XAK 30LW05 UCTL192 (30) -5A-K-PL(1) Leveät, (5) Aukot9"€403.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL UCTL392(30)-5A-K-PL matkapuhelinlokero 27 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys x 30-1/2 tuuman korkeus
€1,211.07 / yksikkö