Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL NPH101-200 rekisterikilven numerot 101 - 200 Alumiini | AH9ADJ 39EP20

HALLOWELL NPH101-200 rekisterikilven numerot 101-200 Alumiini

Varastossa
Tuote: AH9ADJ Malli: NPH101-200Ristiviite: 39EP20

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRekisterikilpi
VäriMusta
Mitat1 "K x 2-3 / 8" L x 1/64 "S
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys1 / 64 "
Kokonaiskorkeus1"
kokonaisleveys2.375 "
AlaluokkaRekisterikilpi
TyyppiNumerot 101-200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehysten lukumäärä: 0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HALLOWELL NPH1-10 rekisterikilven numerot 1-10 Alumiini | AH9ADE 39EP16 NPH1-10Numerot 1-10€66.26
HALLOWELL NPH51-100 rekisterikilven numerot 51 - 100 Alumiini | AH9ADF 39EP17 NPH51-100Numerot 51-100€304.88
HALLOWELL NPH11-25 rekisterikilven numerot 11-25 Alumiini | AH9ADG 39EP18 NPH11-25Numerot 11-25€99.75
HALLOWELL NPH26-50 rekisterikilven numerot 26-50 Alumiini | AH9ADH 39EP19 NPH26-50Numerot 26-50€161.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL NPH101-200 rekisterikilven numerot 101-200 Alumiini
€577.95 / yksikkö