HALLOWELL HWB7236M-ME Työpöytä laminoitu kovapuu 72 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys | AH6AYZ 35UX07

HALLOWELL HWB7236M-ME työpöytä laminoitu kovapuu 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys

Tuote: AH6AYZ Malli: HWB7236M-MERistiviite: 35UX07
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,329.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys36 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34 - 40 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus4000 lb
PintamateriaaliTeurastajalohko
Yläpaksuus1.75 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.82
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työpöydän / pöydän säätö: Pultattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HALLOWELL HWB4830M-ME Työpöytä laminoitu kovapuu 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AH6AYW 35UX04 HWB4830M-ME30 "48 "€802.29
HALLOWELL HWB6030M-ME Työpöytä laminoitu kovapuu 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AH6AYX 35UX05 HWB6030M-ME30 "60 "€952.48
HALLOWELL HWB7230M-ME Työpöytä laminoitu kovapuu 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AH6AYY 35UX06 HWB7230M-ME30 "72 "€1,124.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWB7236M-ME työpöytä laminoitu kovapuu 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys
€1,329.60 / yksikkö