HALLOWELL HWB-BR-48ME Korotin 48 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys x 12 tuuman korkeus musta | AH6AZJ 35UX16

HALLOWELL HWB-BR-48ME Riser 48 tuumaa leveys x 10 tuumaa syvyys x 12 tuumaa korkeus musta

Varastossa
Tuote: AH6AZJ Malli: HWB-BR-48MERistiviite: 35UX16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärinta
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys10 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus12 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL HWB-BR-60ME Korotin 60 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys x 12 tuuman korkeus musta | AH6AZK 35UX17 HWB-BR-60ME60 "€143.97
HALLOWELL HWB-BR-72ME Nostolaite 72 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys x 12 tuuman korkeus musta | AH6AZL 35UX18 HWB-BR-72ME72 "€158.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWB-BR-48ME Riser 48 tuumaa leveys x 10 tuumaa syvyys x 12 tuumaa korkeus musta
€124.14 / yksikkö