HALLOWELL HWB-BR-72ME Nostolaite 72 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys x 12 tuuman korkeus musta | AH6AZL 35UX18

HALLOWELL HWB-BR-72ME Riser 72 tuumaa leveys x 10 tuumaa syvyys x 12 tuumaa korkeus musta

Tuote: AH6AZL Malli: HWB-BR-72MERistiviite: 35UX18
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€158.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärinta
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys10 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus12 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL HWB-BR-48ME Korotin 48 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys x 12 tuuman korkeus musta | AH6AZJ 35UX16 HWB-BR-48ME48 "€124.14
HALLOWELL HWB-BR-60ME Korotin 60 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys x 12 tuuman korkeus musta | AH6AZK 35UX17 HWB-BR-60ME60 "€143.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWB-BR-72ME Riser 72 tuumaa leveys x 10 tuumaa syvyys x 12 tuumaa korkeus musta
€158.71 / yksikkö