HALLOWELL HCR602484-5ME ruuvittomat hyllyt, aloitusyksikkö 5 hyllyä | AF9NTY 30LV75

HALLOWELL HCR602484-5ME Pulttiton hyllyaloitusyksikkö, 5 hyllyä

Tuote: AF9NTY Malli: HCR602484-5MERistiviite: 30LV75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,313.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt, käynnistin
VäriMusta
Kansi materiaaliTeräs
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-lapset ja koulut -sertifioitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti2000 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200078

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL HCR361884-5ME 5-hyllyinen ruuviton hyllystölaite | AF9NTV 30LV72 HCR361884-5ME18 "84 "2300 lb36 "€729.41
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HCR481884-5ME ruuvittomat hyllyt, aloitusyksikkö 5 hyllyä AF9NTW 30LV73 HCR481884-5ME18 "84 "2200 lb48 "€957.38
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HCR482484-5ME ruuvittomat hyllyt, aloitusyksikkö 5 hyllyä AF9NTX 30LV74 HCR482484-5ME24 "84 "2000 lb48 "€1,067.94
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HCR722484-5ME 5-hyllyinen ruuviton hyllystölaite | AF9NTZ 30LV76 HCR722484-5ME24 "84 "1900 lb72 "€1,582.44
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HCR361896-5ME ruuvittomat hyllyt, aloitusyksikkö 5 hyllyä AF9NUD 30LV80 HCR361896-5ME18 "96 "2300 lb36 "€781.94
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HCR481896-5ME 5-hyllyiset ruuvittomat hyllystölaitteet | AF9NUE 30LV81 HCR481896-5ME18 "96 "2200 lb48 "€972.34
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HCR482496-5ME 5-hyllyiset ruuvittomat hyllystöt | AF9NUF 30LV82 HCR482496-5ME24 "96 "2000 lb48 "€1,144.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HCR602484-5ME Pulttiton hyllyaloitusyksikkö, 5 hyllyä
€1,313.56 / yksikkö