HALLOWELL FKSBRK7224RR-HT Sivu- / takakiskosarja 72w x 24d x 4-1 / 2h punainen | AF2ULZ 6XXV4

HALLOWELL FKSBRK7224RR-HT sivu-/takakiskosarja 72 lev. x 24 p x 4-1/2 h punainen

Tuote: AF2ULZ Malli: FKSBRK7224RR-HTRistiviite: 6XXV4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€151.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivu- ja takakiskosarja
Kokoonpanokoolla
Väripunainen
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus4.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL FKSBRK6024RR-HT Sivu- / takakiskosarja 60w x 24d x 4-1 / 2h punainen | AF2ULY 6XXV3 FKSBRK6024RR-HT60 "€125.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKSBRK7224RR-HT sivu-/takakiskosarja 72 lev. x 24 p x 4-1/2 h punainen
€151.11 / yksikkö