Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL FKSBRK6024RR-HT Sivu- / takakiskosarja 60w x 24d x 4-1 / 2h punainen | AF2ULY 6XXV3

HALLOWELL FKSBRK6024RR-HT sivu-/takakiskosarja 60 lev. x 24 p x 4-1/2 h punainen

Varastossa
Tuote: AF2ULY Malli: FKSBRK6024RR-HTRistiviite: 6XXV3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivu- ja takakiskosarja
Kokoonpanokoolla
Väripunainen
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus4.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL FKSBRK7224RR-HT Sivu- / takakiskosarja 72w x 24d x 4-1 / 2h punainen | AF2ULZ 6XXV4 FKSBRK7224RR-HT72 "€151.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKSBRK6024RR-HT sivu-/takakiskosarja 60 lev. x 24 p x 4-1/2 h punainen
€125.07 / yksikkö