HALLOWELL DT5712-18HG Hyllyt 87 tuumaa 48 tuumaa 18 tuumaa | AA9AGT 1BLP6

HALLOWELL DT5712-18HG Hyllyjen läpikulku 87inh 48inw 18inh

Tuote: AA9AGT Malli: DT5712-18HGRistiviite: 1BLP6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€806.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpi hyllyyksikön läpi
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus87 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä7
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti450 lb
Hyllytyyliavoin
Hyllytyyppifreestanding
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyjen lukumääräHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL DT5510-12HG Hyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 12 tuumaa | AA9AFP 1BLK7 DT5510-12HG12 "5800 lb36 "€460.32
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DT5510-18HG Pass Thru -hyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 18 tuumaa | AA9AFR 1BLK9 DT5510-18HG18 "5800 lb36 "€548.30
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DT5510-24HG Pass Thru -hyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 24 tuumaa | AA9AFU 1BLL2 DT5510-24HG24 "5800 lb36 "€553.70
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DT5512-12HG Hyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 12 tuumaa | AA9AFW 1BLL4 DT5512-12HG12 "7800 lb36 "€517.85
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DT5512-18HG Hyllyjen läpi 87 tuumaa 36 tuumaa 18 tuumaa | AA9AFY 1BLL6 DT5512-18HG18 "7800 lb36 "€635.37
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DT5512-24HG Pass Thru -hyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 24 tuumaa AA9AGA 1BLL8 DT5512-24HG24 "7800 lb36 "€687.89
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DT5513-12HG Pass Thru -hyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 12 tuumaa | AA9AGC 1BLN1 DT5513-12HG12 "8800 lb36 "€584.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DT5712-18HG Hyllyjen läpikulku 87inh 48inw 18inh
€806.93 / yksikkö