HALLOWELL DT5510-24HG Pass Thru -hyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 24 tuumaa | AA9AFU 1BLL2

HALLOWELL DT5510-24HG Hyllyjen läpikulku 87inh 36inw 24inh

Tuote: AA9AFU Malli: DT5510-24HGRistiviite: 1BLL2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€596.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpi hyllyyksikön läpi
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus87 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
Hyllytyyliavoin
Hyllytyyppifreestanding
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyjen lukumääräHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL DT5510-12HG Hyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 12 tuumaa | AA9AFP 1BLK7 DT5510-12HG12 "5800 lb36 "€482.34
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DT5510-18HG Pass Thru -hyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 18 tuumaa | AA9AFR 1BLK9 DT5510-18HG18 "5800 lb36 "€548.30
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DT5512-12HG Hyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 12 tuumaa | AA9AFW 1BLL4 DT5512-12HG12 "7800 lb36 "€532.17
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DT5512-18HG Hyllyjen läpi 87 tuumaa 36 tuumaa 18 tuumaa | AA9AFY 1BLL6 DT5512-18HG18 "7800 lb36 "€656.00
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DT5512-24HG Pass Thru -hyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 24 tuumaa AA9AGA 1BLL8 DT5512-24HG24 "7800 lb36 "€713.32
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DT5513-12HG Pass Thru -hyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 12 tuumaa | AA9AGC 1BLN1 DT5513-12HG12 "8800 lb36 "€577.26
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DT5513-18HG Läpäise hyllyt 87inh 36inw 18ind | AA9AGE 1BLN3 DT5513-18HG18 "8800 lb36 "€704.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DT5510-24HG Hyllyjen läpikulku 87inh 36inw 24inh
€596.01 / yksikkö