HALLOWELL 5233-48-10HG suljettu pohjanauha kylmävalssattu teräs - pakkaus 10 | AA9ANP 1BTL7

HALLOWELL 5233-48-10HG suljettu pohjanauha kylmävalssattua terästä - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9ANP Malli: 5233-48-10HGRistiviite: 1BTL7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu pohjanauha
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys3"
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus3"
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL 5233-36-10HG suljettu pohjanauha, kylmävalssattu teräs - pakkaus 10 | AA9ANN 1BTL6 5233-36-10HG36 "€120.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 5233-48-10HG suljettu pohjanauha kylmävalssattua terästä - 10 kpl pakkaus
€144.36 / yksikkö