HALLOWELL 5233-36-10HG suljettu pohjanauha, kylmävalssattu teräs - pakkaus 10 | AA9ANN 1BTL6

HALLOWELL 5233-36-10HG suljettu pohjanauha kylmävalssattua terästä - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9ANN Malli: 5233-36-10HGRistiviite: 1BTL6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu pohjanauha
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys3"
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus3"
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL 5233-48-10HG suljettu pohjanauha kylmävalssattu teräs - pakkaus 10 | AA9ANP 1BTL7 5233-48-10HG48 "€144.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 5233-36-10HG suljettu pohjanauha kylmävalssattua terästä - 10 kpl pakkaus
€120.12 / yksikkö