HALLOWELL 425S24EVMA-ME siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 musta | AC6JZU 34C221

HALLOWELL 425S24EVMA-ME Siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 musta

Tuote: AC6JZU Malli: 425S24EVMA-MERistiviite: 34C221
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,137.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriMusta
pyörä(4) Kääntö lukoilla
Pyörän tyyppi(4) Käännä lukoilla
OvityyppiVentilated
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaAvain
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.89
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoKaapin väriKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HALLOWELL 415S24EVM-PT siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 tuuletettu | AC6JWP 34C147 415S24EVM-PTKokoonpanematonKokoonpanematonPergamentti72 "36 "€1,592.18
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 425S24EVM-PT siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 tuuletettu | AC6JWQ 34C148 425S24EVM-PTKokoonpanematonKokoonpanematonPergamentti72 "48 "€1,897.16
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 415S24EVMA-PT siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 tuuletettu | AC6JXQ 34C171 415S24EVMA-PTkoollakoollaPergamentti72 "36 "€1,792.64
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 425S24EVMA-PT siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 tuuletettu | AC6JXR 34C172 425S24EVMA-PTkoollakoollaPergamentti72 "48 "€2,137.70
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 415S24EVM-ME Siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 musta | AC6JYR 34C195 415S24EVM-MEKokoonpanematonKokoonpanematonMusta72 "36 "€1,592.18
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 425S24EVM-ME siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 musta | AC6JYT 34C196 425S24EVM-MEKokoonpanematonKokoonpanematonMusta72 "48 "€1,653.75
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 415S24EVMA-ME siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 musta | AC6JZT 34C220 415S24EVMA-MEkoollakoollaMusta72 "36 "€1,792.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 425S24EVMA-ME Siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 musta
€2,137.70 / yksikkö