Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P543 Sienikumi Float 10 x 4 x 5/8 tuuman kumi | AA6AZA

WESTWARD 13P543 Sponge Kumi 10 x 4 x 5/8 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AA6AZA Malli: 13P543

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienikumi
taustaalumiini Plate
KahvaMuovi
kahvan pituus7.375 "
Pituus10 "
MateriaaliKumi
Paksuus5 / 8 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016993500
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tiheä, pitkä käyttöikä, raskas

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P543 Sponge Kumi 10 x 4 x 5/8 tuuman kumi
€21.37 / yksikkö