AMERICAN TORCH VINKKI 0.9X42 Kosketinkärjen johdin koko 9 mm tuumaa | AD6QMK 48A299

AMERICAN TORCH TIP 0.9X42 kontaktikärjen johdin koko 9mm tuuma

Tuote: AD6QMK Malli: 0.9X42Ristiviite: 48A299

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.42
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 63-1130 Kosketinkärjen langan koko .030 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus AD6PVD 46Z694 63-11300.03 "10€26.57
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1135 Kontaktikärjen johtimen koko .035 tuumaa - pakkaus 10 | AD6PVE 46Z695 63-11350.035 "10€26.57
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1138 Kosketinkärjen johtimen koko .030 tuumaa - pakkaus 10 | AD6PVG 46Z697 63-11380.03 "10€22.40
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1140 Kosketinkärjen johdin koko .040 tuumaa - pakkaus 10 | AD6PVH 46Z698 63-11400.04 "10€26.57
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1145 Kontaktikärjen johdin koko .045 tuumaa - pakkaus 10 | AD6PVJ 46Z699 63-11450.045 "10€26.57
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1147 Kosketinkärjen johdin, koko 3/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6PVK 46Z701 63-11473 / 64 "10€26.57
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1152 Kosketinkärjen johdin koko .052 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6PVL 46Z702 63-11520.052 "10€24.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 0.9X42 kontaktikärjen johdin koko 9mm tuuma