Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDEX BARNES 1850225 Hammaspyöräpumppu 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRN 1DBC6

HALDEX BARNES 1850225 hammaspyöräpumppu 0.305 Cu sisään/kierros 4000 Psi Max

Varastossa
Tuote: AA9GRN Malli: 1850225Ristiviite: 1DBC6
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
€496.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vaihdepumppu
Siirtymä0.305 kuutio. Sisään / Rev.
GPM @ 1800 kierrosta / min ja 1000 PSI2.2
GPM @ 3600 kierrosta / min ja 1000 PSI4.5
KoteloAlumiini
Pituus3.36 "
Maks. Jatkuva PSI4000
Maks. Ajoittainen paine4000 PSI
Maks. Kierrosluku4000
Min. Kierrosluku700
AsennusSAE AA 2 pultti
Nimellinen GPM @ 1200 kierrosta / min1.6
Portit (sisääntulo)7 / 8-14
Portit (Outlet)3 / 4-16
KiertoOikea
Akselin jatke (tuumaa)1/2 x 1-1 / 2 avain
Leveys4.92 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8413600030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSiirtymäGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIPituusMaks. KierroslukuAsennusKiertoHinta
HALDEX BARNES 1850222 Hammaspyöräpumppu 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 kuutio. Sisään / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€473.01
HALDEX BARNES 1850223 Hammaspyöräpumppu 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 kuutio. Sisään / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€480.97
HALDEX BARNES 1850224 Hammaspyöräpumppu 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 kuutio. Sisään / Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€474.77
HALDEX BARNES 1850226 Hammaspyöräpumppu 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 kuutio. Sisään / Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 pulttiOikea€504.81
HALDEX BARNES 1850227 Hammaspyöräpumppu 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 kuutio. Sisään / Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 pulttiOikea€560.52
HALDEX BARNES 1002508 Pumpun vaihde 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---myötäpäivään€365.15
HALDEX BARNES 1002509 Pumpun vaihde 16 Gpm | AD7KYL 4F664 1002509--3.83.62---myötäpäivään€421.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDEX BARNES 1850225 hammaspyöräpumppu 0.305 Cu sisään/kierros 4000 Psi Max
€496.86 / yksikkö