Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDEX BARNES 1002508 Pumpun vaihde 11 Gpm | AD7KYK 4F663

HALDEX BARNES 1002508 Pumppuvaihde 11 Gpm

Varastossa
Tuote: AD7KYK Malli: 1002508Ristiviite: 4F663

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vaihdepumppu
AjaaSuora
GPM @ 1000 PSI2.8
GPM @ 2000 PSI2.72
HP vaaditaan5
Syötä kierrosluku3600
Asennuslaippa4F17
Nimellinen virtaus11.0 GPM
Portit (sisääntulo)1 Tube
Portit (Outlet)1/2 NPTF
Kiertomyötäpäivään
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
lähetysAutomaattinen 2 vaihdetta
TyyppiKaksi vaihetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vetoakseli (tuumaa) (1/2)
    • GPM @ 250 PSI (10.94)
    • Maks. PSI 1. vaihe (600)
    • Maks. PSI 2. vaihe (2500)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSiirtymäGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIPituusMaks. KierroslukuAsennusKiertoHinta
HALDEX BARNES 1850222 Hammaspyöräpumppu 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 kuutio. Sisään / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€473.01
HALDEX BARNES 1850223 Hammaspyöräpumppu 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 kuutio. Sisään / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€480.97
HALDEX BARNES 1850224 Hammaspyöräpumppu 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 kuutio. Sisään / Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€474.77
HALDEX BARNES 1850225 Hammaspyöräpumppu 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 kuutio. Sisään / Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€496.86
HALDEX BARNES 1850226 Hammaspyöräpumppu 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 kuutio. Sisään / Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 pulttiOikea€504.81
HALDEX BARNES 1850227 Hammaspyöräpumppu 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 kuutio. Sisään / Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 pulttiOikea€560.52
HALDEX BARNES 1002509 Pumpun vaihde 16 Gpm | AD7KYL 4F664 1002509--3.83.62---myötäpäivään€421.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDEX BARNES 1002508 Pumppuvaihde 11 Gpm
€365.15 / yksikkö