Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 6002-W Letter Label W Photoluminescent Polyester Tape PK25 | AH2LYT 29TR39

BRADY 6002-W Letter Label W Valoluminesoiva polyesteriteippi PK25

Varastossa
Tuote: AH2LYT Malli: 6002-WRistiviite: 29TR39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
Taustavärisininen
MerkkiW
Merkin korkeus2"
Hohtaa pimeässäKyllä
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriHehku
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPolyesteri
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus2.75 "
kokonaisleveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 6002-B Letter Label Photoluminesoiva polyesteriteippi PK25 AH2LXV 29TR18 6002-BB€87.20
BRADY 6002-C -kirjeetiketti C Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2LXW 29TR19 6002 -CC€91.84
BRADY 6002-D Letter Label D Fotoluminoiva polyesterinauha PK25 | AH2LXX 29TR20 6002-DD€89.06
BRADY 6002-E Letter Label E Fotoluminesoiva polyesterinauha PK25 | AH2LXY 29TR21 6002-EE€89.06
BRADY 6002-F Letter Label F Fotoluminesoiva polyesteriteippi PK25 | AH2LXZ 29TR22 6002-FF€89.64
BRADY 6002-G Letter Label Lab fotoluminesoiva polyesteriteippi PK25 | AH2LYA 29TR23 6002-GG€89.64
BRADY 6002-H Letter Label H Fotoluminesoiva polyesterinauha PK25 | AH2LYB 29TR24 6002-HH€89.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 6002-W Letter Label W Valoluminesoiva polyesteriteippi PK25
€89.64 / yksikkö