Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3366081 Kuollut iskuvasara 9 lb puuta | AD3JFP 3ZLR7

HALDER SUPERCRAFT 3366081 Dead Blow Sledge Hammer 9 Lb Wood

Varastossa
Tuote: AD3JFP Malli: 3366081Ristiviite: 3ZLR7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€626.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut isku-vasara
Kasvojen halkaisija3 9 / 64 "
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuoraan
Kahva materiaaliHickory Wood
Pään väriHarmaa / valkoinen
pään pituus7.875 "
PäämateriaaliTerästä ja nailonia
Pään paino9 lb
pään leveys3 9 / 64 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus34.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb pää, 39-1/4 tuuman pituus | AB7FRB 22UZ94 3366.113 15 / 16 "10 "20 lb3 15 / 16 "39.25 "€1,051.58
HALDER SUPERCRAFT 3366107 Kuollut iskuvasara 15 paunaa puuta | AD3JFQ 3ZLR8 33661074"8.25 "15 lb4"39.25 "€957.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366081 Dead Blow Sledge Hammer 9 Lb Wood
€626.88 / yksikkö