HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb pää, 39-1/4 tuuman pituus | AB7FRB 22UZ94

HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb pää, 39-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7FRB Malli: 3366.11Ristiviite: 22UZ94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,051.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut isku-vasara
Kasvojen halkaisija3 15 / 16 "
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuoraan
Kahva materiaaliHickory Wood
Pään väriHarmaa / valkoinen
pään pituus10 "
PäämateriaaliTerästä ja nailonia
Pään paino20 lb
pään leveys3 15 / 16 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus39.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

Halder Supercraft 3366.11 -iskuvasaraa käytetään auto-, rakennus- ja metalliteollisuudessa. Tämä kipinöimätön vasara vähentää takaiskua ja antaa voimakkaita, tarkkoja iskuja herkkiin tai itsepäisiin tehtäviin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yksinkertainen ote kestävyyttä ja pitoa varten.
  • Tässä 20 lb:n iskuvasarassa on puinen kahva tiukan otteen ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Sen mukana tulee nylon- ja teräspää, joka takaa voimakkaan iskemisen ja kestävyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa Halder Supercraft 3366.11 -iskuvasaraa?

A.

  • Tehtävän vaatimukset
  • Käsittele materiaalia ja muotoilua
  • Pään paino ja materiaali
  • Vasaran koko ja paino
  • Jakamismahdollisuudet tarvittaessa

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Halder Supercraft -iskuvasaraa?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita.
  • Säilytä luja ote ja selkeä iskupolku.
  • Huomioi mahdolliset esteet ja liukkaat pinnat.
  • Käytä vasaraa oikeissa kulmissa välttääksesi rasitusta.
  • Säilytä vasara turvallisesti.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän vasaran?

A.

  • Pyyhi se puhtaalla, kuivalla liinalla käytön jälkeen.
  • Säilytä sitä kuivassa paikassa, poissa kosteudelta.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ja korjaa tarvittaessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
HALDER SUPERCRAFT 3366081 Kuollut iskuvasara 9 lb puuta | AD3JFP 3ZLR7 33660813 9 / 64 "7.875 "9 lb3 9 / 64 "34.5 "€626.88
HALDER SUPERCRAFT 3366107 Kuollut iskuvasara 15 paunaa puuta | AD3JFQ 3ZLR8 33661074"8.25 "15 lb4"39.25 "€957.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb pää, 39-1/4 tuumaa
€1,051.58 / yksikkö